Le- / beszúró lapka 4 mm

Cikkszám: 273706 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    28,89 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,07 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
537 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 4 mm
    Fő felhasználás K
    Mellékfelhasználás P
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Minőség HB7215
    Szerszámanyag HM
    Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,04 mm
    Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,26 mm/ford.
    Sarokrádiusz R 0,3 mm
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273706 4
    EAN / GTIN 4045197502773
    Gyártó száma 273706 4

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    300
    Acél < 750 N/mm²
    P
    250
    Acél < 900 N/mm²
    P
    210
    GG(G)
    K
    280
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz