Leszúró lapka Nyersdarab 2,2 mm

Cikkszám: 273696 2,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    22,02 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    18,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 199 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2,2 mm
Fő felhasználás N
Mellékfelhasználás Ti
Minőség HU7310
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273696 2,2
EAN / GTIN 4045197578952
Gyártó száma 273696 2,2

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
350
Alu (rövid forgácsú)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

A kívánt formák köszörüléséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz