Leszúró lapka jobbos 10°, HU7310, Beszúrási szélesség w: 2,5mm

Cikkszám: 273678 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,64 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,70 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
233 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 2,5 mm
Fő felhasználás N
Mellékfelhasználás Ti
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Minőség HU7310
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Beszúrási szélesség w tűrése ± 0,03 mm
Előtolás f 0,06 mm/ford. - 0,17 mm/ford.
Sarokrádiusz R 0,05 mm
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil jobbos
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273678 2,5
EAN / GTIN 4045197716668
Gyártó száma 273678 2,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
350
Alu (rövid forgácsú)
N
350
Alu > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum