Horonybeszúró lapka készlet 0,9-2,65

Cikkszám: 273667 0,9-2,65
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 0,9 mm - 2,65 mm
    Szerszámanyag HM
    Minőség HB7010
    Fő felhasználás P
    Mellékfelhasználás K
    Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273667 0,9-2,65
    EAN / GTIN 4045197747518
    Gyártó száma 273667 0,9-2,65

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    230
    Acél < 750 N/mm²
    P
    190
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    70
    GG(G)
    K
    200
    CuZn
    N
    250
    Uni
     
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Felhasználás:

    Beszúró esztergakés 3 mm-es lapkaszélességhez.

    Tartalma:

    2 − 2 × 273665 sz.: 0,9; 1,15; 1,35 méret
    1 − 1 × 273665 sz.: 1,65; 1,90; 2,15; 2,65 méret

    Figyelem:

    Minden tartónak illeszkednie kell a leszúrási szélességhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz