TANGGRIP TAG N-LF forgácsoló betétek, IC5400, Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R: 2/0,2mm

Cikkszám: 273642 2/0,2
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő LF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
Beszúrási szélesség w 2 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Minőség IC5400
Beszúrási szélesség w tűrése 0,04 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,08 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Sorozat TANGGRIP-PL
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése TAG N2LF IC5400
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273642 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325683
Gyártó száma 6080431

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácstörő. Lágyan vág. Kisebb előtolások.

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz.

Alkalmazható:

273610273614 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz