TANGGRIP TAG N-MF forgácsoló betétek 2/0,2 mm

Cikkszám: 273636 2/0,2
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
Beszúrási szélesség w 2 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Minőség IC5400
Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Sorozat TANGGRIP-PL
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése TAG N2MF IC5400
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273636 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325898
Gyártó száma 6080677

Leírás

Kivitel:

Forgácstörő védő leélezéssel. Univerzálisan ISO-P-hez és ISO-M-hez. Közepes előtolásokhoz.

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz.

Alkalmazható:

273610273614 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz