{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Mellékfelhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
Forgácstörő | MF | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 180 m/min | |
Beszúrási szélesség w | 3,05 mm | |
Sarokrádiusz R | 0,2 mm | |
Minőség | IC1030 | |
Beszúrási szélesség w tűrése | 0,05 mm | |
Előtolás f | 0,06 mm/ford. - 0,18 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Váltólapka profil | semleges | |
Sorozat | TANGGRIP-PL | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | TAG N3MF IC1030 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273634 3,05/0,2 | |
EAN / GTIN | 7291075325782 | |
Gyártó száma | 3340542 |