TANGGRIP TAG N-C forgácsoló betétek 4/0,24 mm

Cikkszám: 273628 4/0,24
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel erősen megszakított
    Forgácstörő C
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
    Beszúrási szélesség w 4 mm
    Sarokrádiusz R 0,24 mm
    Minőség IC1030
    Beszúrási szélesség w tűrése 0,04 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Cserék / élek száma 1
    Váltólapka profil semleges
    Sorozat TANGGRIP-PL
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Gyártó jelölése TAG N4C IC1030
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273628 4/0,24
    EAN / GTIN 7291075213027
    Gyártó száma 3340543

    Leírás

    Kivitel:

    Forgácstörők kialakított védő leélezéssel. A legjobb választás ISO-P-hez. Közepes és nagy előtolások.

    Felhasználás:

    Le- és beszúráshoz.

    Alkalmazható:

    273610273614 sz. lapkatartóhoz.

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz