TANGGRIP TAG N-C forgácsoló betétek 2/0,2 mm

Cikkszám: 273626 2/0,2
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
120 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő C
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
Beszúrási szélesség w 2 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Minőség IC1010
Beszúrási szélesség w tűrése 0,04 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,16 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Sorozat TANGGRIP-PL
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése TAG N2C IC1010
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273626 2/0,2
EAN / GTIN 7291075212976
Gyártó száma 3337115

Leírás

Kivitel:

Forgácstörők kialakított védő leélezéssel. A legjobb választás ISO-P-hez. Közepes és nagy előtolások.

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz.

Alkalmazható:

273610273614 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz