JETCROWN befogószár 25 mm

Cikkszám: 273608 25
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat JETCROWN
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
CUTDIA 82 mm
OAH 64 mm
LB 53 mm
Gyártó jelölése TGTBQ 25R-D82-ECD-JHP
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273608 25
EAN / GTIN 7291075442427
Gyártó száma 3372627

Leírás

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz célzott hűtéssel a JETCROWN gyorsszorító koronán keresztül.

Figyelem:

Csak a megfelelő 279950 sz. JETCROWN gyorsszorító koronával együtt használható. A hűtőfolyadék eljuttatása a befogószárhoz kizárólag a G 1/8 colos tömlőcsatlakozón keresztül lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz