Vario smart alaptartó 10 mm

Cikkszám: 273572 10
Kedvezmény
88,74 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szármagasság h 10 mm
    Teljes hossz Lges 70 mm
    soviteruuvi 279815 21
    Vágásirány Jobb és bal oldali
    Termék fajtája Alaptartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273572 10
    EAN / GTIN 4062406377342
    Gyártó száma 273572 10

    Leírás

    Előny:

    • Minden Vario smart szerszám tetszőlegesen kombinálható.
    • Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
    • Az illesztőcsavarok segítségével a penge cseréjénél < 0,02 mm ismétlési pontosság érhető el.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz