Vario smart beszúró penge 1,5 mm

Cikkszám: 273570 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Vágásirány: Jobb és bal oldali
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Felhasználás módja semleges
    belső hűtés nem
    Rendszerkulcs igen
    Maximális munkadarab ⌀-höz 32 mm
    Teljes hossz L 68 mm
    Vágásirány Jobb és bal oldali
    Axiális beszúrás lehetséges nem
    Termék fajtája Leszúró penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273570 1,5
    EAN / GTIN 4062406377205
    Gyártó száma 273570 1,5

    Leírás

    Előny:

    • Minden Vario smart szerszám tetszőlegesen kombinálható.
    • Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.
    • Az illesztőcsavarok segítségével a penge cseréjénél < 0,02 mm ismétlési pontosság érhető el.

    Figyelem:

    A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz