{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 8 mm | |
Fő felhasználás | P | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB9035 | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,19 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka profil | semleges | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273500 8 | |
EAN / GTIN | 4067263118794 | |
Gyártó száma | 273500 8 |