Leírás:
Gépi működtetésű, alkalmas minden szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Belső négyszöghajtás DIN 3121 - H 25, ISO 1174 szerint
GEDORE vanádium acél 59CrV4, feketére csiszolva
DBGM (Német Szövetségi Hasznosítási Modell)
Kifejezetten ideális olyan érzékeny területeken végzett munkákhoz, ahol a veszteség elleni védelem, a folyamatbiztonság és a munkavédelem állandóan jelen van
Példák: Felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóiparban.
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 25.0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1″
- Meghajtás típusa: gépi működtetésű
- Beillesztési hossz: 100,0 mm
- Betét Ø 1: 46,7 mm
- Behelyezési Ø 2: 54,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 12,6 mm
- Teljes hossz [mm]: 100 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 59CrV4
- Felület: polírozott
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 27
- Biztosító: Impact-Fix
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs