Gépi dugókulcs3/4″ Impact-Fix 36 mm

Cikkszám: 2734273
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2734273
EAN / GTIN 4010886935842
Gyártó száma 2734273
L-szám L60160 3438

Leírás

Leírás:

DIN 3129, ISO 2725-2
Gépi meghajtású, alkalmas minden elterjedt pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerint
Vanádium acél 59CrV4, polírozott
DBGM (Német Szövetségi Hasznos Modell)
Kifejezetten ideális olyan érzékeny területeken végzett munkákhoz, ahol a veszteségmegelőzés, a folyamatbiztonság és a munkavédelem állandó szempont
Példák: Felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóiparban.

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Beillesztési hossz: 56,0 mm
  • Betét Ø 1: 54,9 mm
  • Behelyezési Ø 2: 44,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 16,8 mm
  • Teljes hossz [mm]: 56 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 59CrV4
  • Felület: polírozott
  • Vizsgálati nyomaték (min.) [Nm]: 2200 Nm
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 36
  • Biztosító: Impact-Fix
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz