Leírás:
DIN 3129, ISO 2725-2
Gépi meghajtású, alkalmas minden elterjedt pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszögletes meghajtás DIN 3121 - H 20, ISO 1174 szerint
Vanádium acél 59CrV4, polírozott
DBGM (Német Szövetségi Hasznos Modell)
Kifejezetten ideális olyan érzékeny területeken végzett munkákhoz, ahol a veszteségmegelőzés, a folyamatbiztonság és a munkavédelem állandó szempont
Példák: Felsővezeték-építés, szélerőművek vagy az autóiparban.
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
- Meghajtás típusa: gépi működtetésű
- Beillesztési hossz: 52,0 mm
- Betét Ø 1: 47,4 mm
- Behelyezési Ø 2: 44,0 mm
- Behatolási mélység [mm]: 14,0 mm
- Teljes hossz [mm]: 52 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 59CrV4
- Felület: polírozott
- Vizsgálati nyomaték (min.) [Nm]: 2200 Nm
- Szélesség az 1. lapon [mm]: 30
- Biztosító: Impact-Fix
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs