HELIGRIP forgácsoló betétek 3/0,3 mm

Cikkszám: 273411 3/0,3
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    31,08 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    25,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő T
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 140 m/min
Beszúrási szélesség w 3 mm
Minőség 56IC830
Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Fogásmélység ap 0,4 mm - 1,8 mm
Esztergálás előtolás f 0,14 mm/ford. - 0,18 mm/ford.
Beszúrás előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,11 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273411 3/0,3
EAN / GTIN 7291075482690

Leírás

Kivitel:

Optimalizált forgácsalakítás és kontrolált forgácsképződés.

Felhasználás:

Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

Alkalmazható:

273766273768 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz