HELIGRIP forgácsoló betétek 3/0,3 mm

Cikkszám: 273405 3/0,3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / sarokrádiusz R (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás UNI
    Forgácsolási feltétel erősen megszakított
    Forgácstörő Y
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 140 m/min
    Beszúrási szélesség w 3 mm
    Sarokrádiusz R 0,3 mm
    Minőség IC830
    Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
    INSL 15,8 mm
    Fogásmélység ap 0,4 mm - 1,8 mm
    Esztergálás előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,19 mm/ford.
    Beszúrás előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,11 mm/ford.
    Axiális beszúrás előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
    Síkesztrgálás beszúrás f 0,1 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
    Fogásmélység ap min 0,25 mm
    Fogásmélység ap max 1,8 mm
    Cserék / élek száma 1
    Váltólapka profil semleges
    Sorozat HELI-GRIP
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Gyártó jelölése GRIP 3003Y IC830
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273405 3/0,3
    EAN / GTIN 7291075029024
    Gyártó száma 6200434

    Leírás

    Kivitel:

    Pozitív forgácstörő. Lágy vágás. Kisebb forgácsoló erők.

    Felhasználás:

    Axiális és radiális beszúró esztergáláshoz, le- és beszúráshoz, axiális beszúráshoz, valamint belső megmunkáláshoz. (A HELIGRIP forgácsoló betétek axiális beszúráshoz csak a HFHR tartóval kompatibilisek).

    Alkalmazható:

    273766273768 sz. lapkatartóhoz.

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz