Leszúró lapka jobbos 3,1 mm

Cikkszám: 273350 3,1
Kedvezmény
8,72 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 716 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3,1 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség CU7033
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag Cermet
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil jobbos
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273350 3,1
EAN / GTIN 4045197143433
Gyártó száma 273350 3,1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
40
Folyamatos
 
Száraz
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.