{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 8 mm | |
Fő felhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | erősen megszakított | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HU9215 | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | Keményfém | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,19 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Váltólapka profil | egyenes | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273296 8 | |
EAN / GTIN | 4067263126706 | |
Gyártó száma | 273296 8 |