{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 6 mm | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított | |
Sarokrádiusz | 0,3 mm | |
Minőség | HB9140 | |
Bevonat | TiAISN2 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,17 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Váltólapka profil | egyenes | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273294 6,0 | |
EAN / GTIN | 4062406085827 | |
Gyártó száma | 273294 6,0 |