Leszúró lapka egyenes 8,0 mm

Cikkszám: 273292 8,0
Kedvezmény
28,68 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,20 € 28,68 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,00 € 23,90 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
165 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 8 mm
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB9140
    Bevonat TiAISN2
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,19 mm/ford.
    Cserék / élek száma 1
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273292 8,0
    EAN / GTIN 4062406085391
    Gyártó száma 273292 8,0

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    130
    Acél < 750 N/mm²
    P
    110
    Acél < 900 N/mm²
    P
    90
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Felhasználás:

    273551273558 sz. leszúró pengéhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz