{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Beszúrási szélesség w | 2,2 mm | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított | |
Sarokrádiusz | 0,2 mm | |
Minőség | HB7035 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Váltólapka profil | balos | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273200 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197143310 | |
Gyártó száma | 273200 2,2 |