Van alternatíva erre a termékre

Leszúró lapka egyenes 8,0 mm

Cikkszám: 273190 8,0
Kedvezmény
27,93 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,96 € 27,93 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,30 € 23,28 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
178 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 8 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Minőség HB7035
Bevonat TiCN
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,19 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273190 8,0
EAN / GTIN 4062406085384
Gyártó száma 273190 8,0

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Védő leélezéssel. Fokozott forgácsolási teljesítményhez, nagyobb szilárdságú acélokhoz és megszakított felületekhez (növelje az előtolást 10 %-kal).

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.