Leszúró lapka jobbos 3,1 mm

Cikkszám: 273180 3,1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,77 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,97 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
861 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 3,1 mm
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség HU7310
    Bevonat bevonat nélkül
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f 0,1 mm/ford.
    Cserék / élek száma 1
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Váltólapka profil jobbos
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273180 3,1
    EAN / GTIN 4045197741141
    Gyártó száma 273180 3,1

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    300
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    230
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Felhasználás:

    273551273558 sz. leszúró pengéhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz