Leszúró lapka jobbos 3,1 mm

Cikkszám: 273150 3,1
Kedvezmény
12,99 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,32 € 12,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,60 € 10,83 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
7 884 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3,1 mm
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7035
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Váltólapka profil jobbos
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273150 3,1
EAN / GTIN 4045197143242
Gyártó száma 273150 3,1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

273551273558 sz. leszúró pengéhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz