Leszúró lapka egyenes 1,5 mm

Cikkszám: 273100 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,97 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beszúrási szélesség w 1,5 mm
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Minőség HB7035
    Bevonat TiCN
    Szerszámanyag HM
    Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,04 mm/ford.
    Cserék / élek száma 1
    Váltólapka profil egyenes
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273100 1,5
    EAN / GTIN 4062406085360
    Gyártó száma 273100 1,5

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    140
    Acél < 750 N/mm²
    P
    120
    Acél < 900 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    50
    GG(G)
    K
    80
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Nedvesen maximum
     

    Leírás

    Felhasználás:

    273551273558 sz. leszúró pengéhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz