Moment csavaros szorító,szélesség 1500mm

Cikkszám: 272A.1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272A.1500
EAN / GTIN 3148511630150
Gyártó száma 272A.1500
L-szám L60130 5200

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon pontos szorítás a forgás nélküli szorításnak köszönhetően
  • sín edzett, a biztonságos szorítás érdekében barázdált felületek, dönthető golyós nyomólemez
  • lakkozott, sín horganyzott.

Jellemző:

  • A max. [mm]: 1500
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1600
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Fesztávolság [mm]: 1500
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 5000

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz