Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhez ER 0,5 fok

Cikkszám: 272606 0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,21 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Dőlésszög 0,5 fok
L lapkamérethez 22 mm
Felhasználás módja jobbos
Szög a grafika szerint TS 63
Bel- /kültéri felhasználás Külső
Termék fajtája Alátétlapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272606 0,5
EAN / GTIN 4045197371317
Gyártó száma 272606 0,5

Leírás

Kivitel:

Jobbos külső menethez (EL).

Felhasználás:

Szabvány szerinti menet készítéséhez. A 270700271900 sz. menetlapkákkal együtt használja.

Figyelem:

A fix dőlésszög nélküli késeket 1,5°-os alátétlapkával szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Dőlésszög (fok) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz