Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhez ER/IL, Dőlésszög: -1,5fok

Cikkszám: 272600 -1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,76 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,13 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Dőlésszög (fok) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Dőlésszög -1,5 fok
L lapkamérethez 16 mm
Felhasználás módja right outside; left inside
Szög a grafika szerint SK 40
Termék fajtája Alátétlapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272600 -1,5
EAN / GTIN 4045197371218
Gyártó száma 272600 -1,5

Leírás

Kivitel:

Jobbos külső menethez (ER) és balos belső menethez (IL).

Felhasználás:

Szabvány szerinti menet készítéséhez. A 270700271900 sz. menetlapkákkal együtt használja.

Figyelem:

A fix dőlésszög nélküli késeket 1,5°-os alátétlapkával szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz