Platform Lapát nélküli 1,8 m hosszú állványzathoz

Cikkszám: 27254
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27254
EAN / GTIN 4031405272545
Gyártó száma 027254
L-szám L90110 818

Leírás

Leírás:

  • Peremlap nélkül

Jellemző:

  • Szélesség: 604 mm
  • Magasság: 100 mm
  • Hossz: 1895 mm
  • Anyaga: Alumínium, fa
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Platform szélessége: 600 mm
  • Platform hossza: 1681 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz