Kivitel:
szerelt
Leírás:
Asztali kocsi Acélszerkezet, hegesztett. Porszórtan fényes kék RAL 5007. Acélcsőből készült konzolok és acéllemezből készült tálcák összecsavarozva. Felső acéllemez tálca 100 mm magas, olajzáró. Kúpos lefolyóval és 1/2″-os lefolyócsappal ellátott alap a könnyű tisztítás érdekében. 31 x 31 mm-es rácshálóméret, lazán, felül síkba illesztve. Alsó acéllemez tálca 25 mm magas, olajzáró. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). Terhelhetőség felső polc 100 kg.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Polcmagasság (mm): 181, 901
Teljes hossz (mm): 1136
Teljes szélesség (mm): 611
Teljes magasság (mm): 1030
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
gem. EN 1757-3