{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Szár ⌀ DS | 16 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 20 mm | |
Középeltolódás L3 | 10,25 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Alkatrész készlet | 279981 2 | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 272185 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983084 | |
Gyártó száma | 272185 16/16 |