Furatkés 45/16 mm

Cikkszám: 272172 45/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kinyúlási hossz / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Lapkaméret 16 mm
    Felhasználás módja balra
    belső hűtés igen
    Szár ⌀ DS 25 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 29 mm
    Középeltolódás L3 16,1 mm
    Teljes hossz L 200 mm
    Nyak szélessége L4 24,6 mm
    Váltólapka csavar 279810 2
    Alátétlapka 1,5° 272630 1,5
    Alátétlapka csavar 279824 1
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 272172 45/16
    EAN / GTIN 4045197769367
    Gyártó száma 272172 45/16

    Leírás

    Tartalom:

    1,5°-os alátétlapkával.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz