{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balra | |
Belső hűtés | igen | |
Szár ⌀ DS | 20 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 13 mm | |
Középeltolódás L3 | 7,3 mm | |
Teljes hossz L | 180 mm | |
Váltólapka csavar | 279810 4 | |
Dőlésszög | 1,5 fok | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 272142 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197429599 | |
Gyártó száma | 272142 25/11 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |