{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Lapkaméret L-hez alkalmazható | 16 mm | |
Hozzávaló alaptest | 264910 – 264922 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 48 mm | |
Középeltolódás L3 | 25 mm | |
Teljes hossz L | 35 mm | |
Alátétlapka | 279820 1 | |
Alátétlapka csavar | 259027 3 | |
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 279835 1 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 272084 DM/16 | |
Gyártó száma | 090-50581DM1690 |