GARANT Master Eco esztergakés körmös szorítással, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 20/16mm

Cikkszám: 272004 20/16
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 30 mm
Teljes hossz L 90 mm
Alátétlapka 1,5° 279819 1
Alátétlapka csavar 279824 1
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű 279835 3
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272004 20/16
EAN / GTIN 4067263122678
Gyártó száma 272004 20/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Obseg dobave:

S podložno ploščico 1,5°.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjalom sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz