{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 22 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 36 mm | |
Teljes hossz L | 155 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 279810 3 | |
Alátétlapka 1,5° | 272606 1,5 | |
Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 2 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 272001 25/22 | |
EAN / GTIN | 4045197430502 | |
Gyártó száma | 272001 25/22 |