Csavaros gyorsszorító 0 - 400 mm

Cikkszám: 272.400L
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272.400L
EAN / GTIN 3148511628553
Gyártó száma 272.400L
L-szám L60130 4769

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: a mély befogókar és a széles munkadarabok befogásához szükséges csúszka további előnyeivel
  • torokmélység: 150 mm

Jellemző:

  • A max. [mm]: 400
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 540
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Fesztávolság [mm]: 400
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3,300

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz