C csavaros bilincs Rögzítési tartomány 0 - 250 mm

Cikkszám: 271A.250
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271A.250
EAN / GTIN 3148511627419
Gyártó száma 271A.250
L-szám L60130 5773

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Horganyzott, csiszolt orsó

Jellemző:

  • A max. [mm]: 250
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 202
  • L2 [mm]: 118
  • max. Fesztávolság [mm]: 250
  • [kg]: 3,950

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz