C csavaros bilincs Rögzítési tartomány 0 - 150 mm

Cikkszám: 271A.150
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271A.150
EAN / GTIN 3148511627013
Gyártó száma 271A.150
L-szám L60130 2437

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Horganyzott, csiszolt orsó

Jellemző:

  • A max. [mm]: 150
  • L [mm]: 262
  • L1 [mm]: 162
  • L2 [mm]: 98
  • max. Fesztávolság [mm]: 150
  • [kg]: 1,980

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz