{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 22 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 269023 4 | |
Alátétlapka 1,5° | 279819 4 | |
Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 2 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 271998 25/22 | |
EAN / GTIN | 4062406734787 | |
Gyártó száma | 271998 25/22 |