Esztergakés fix 1,5° dőlésszöggel 8/11 mm

Cikkszám: 271996 8/11
Kedvezmény
100,98 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 8 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balra
belső hűtés nem
Működő szélesség L4 8 mm
Fejhossz L1 17,5 mm
Teljes hossz L 136,4 mm
Lapkacsavar menetlapkához 279810 4
Dőlésszög 1,5 fok
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271996 8/11
EAN / GTIN 4045197954749
Gyártó száma 271996 8/11

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szár- / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz