Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Eco esztergakés 16/16 mm

Cikkszám: 271991 16/16
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 27 mm
Teljes hossz L 74 mm
Lapkacsavar menetlapkához 279810 2
Alátétlapka 1,5° 272600 1,5
Szorítócsavar alátétlapkához 279824 1
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271991 16/16

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogókkal lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése