Menetlapka készlet, 16-os méret IL

Cikkszám: 271900 IL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Minőség HB7010
Menetfajta M; M-LH; MF; G; BSW; MF-LH; G-LH; BSW-LH
Megmunkálási irány balra
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271900 IL
EAN / GTIN 4045197371607
Gyártó száma 271900 IL

Leírás

Tartalma:

Teljes profil, metrikus 60°: 270776 sz. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3 méret
Részprofil, metrikus 60°: 270797 sz. 0,5-1,5; 1,75-3 méret
Teljes profil, BSW 55°: 270834 sz. 14; 11 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz