Ergo platform 1,8 m hosszúságú állványzathoz 1,8 m hosszúságú Ergo platform fedél nélküli állványzathoz

Cikkszám: 27105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Arbeitsplattform

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27105
EAN / GTIN 4031405271050
Gyártó száma 027105
L-szám L90110 1328

Leírás

Leírás:

  • GRP anyagból készült állványzat platform
  • Kisebb súly, mint a standard platform (fából készült szitanyomás)
  • Egyszerű összeszerelés kerek csőgerendák segítségével
  • Figyelem: A GRP tartalmú termékek érzékenységük miatt ki vannak zárva a cseréből, a törvényes garancia érvényes (öregedésállóság 10 év)
.

Jellemző:

  • Szélesség: 600 mm
  • Magasság: 100 mm
  • Hosszúság: 1895 mm
  • Anyag: GRP
  • Szerelés szükséges: Szerszám nélkül összeszerelhető
  • Platform szélessége: 600 mm
  • Platform hossza: 1681 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz