Részprofil lapka DIN 7993 szabványhoz, belső, jobbos 1 mm

Cikkszám: 271035 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    31,95 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    26,62 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrás R (mm) Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 7993

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minőség HB7010
    Horony szabvány szerint DIN 7993
    Beszúrás R 1 mm
    Vastagság 3,6 mm
    Lapkaméret L 16 mm
    Alátétlapka 272624 sz. S méret
    Vágóél szélesség w 2 mm
    tmax 1,2 mm
    Váltólapka kiosztás jobbos
    Szerszámanyag HM
    Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 271035 1
    EAN / GTIN 4045197142610
    Gyártó száma 271035 1

    Alkalmazási táblázat

    Alu (rövid forgácsú)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Acél < 500 N/mm²
    P
    150
    Acél < 750 N/mm²
    P
    150
    Acél < 900 N/mm²
    P
    130
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    100
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    90
    Acél < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    271997272172 sz. GARANT menetkések (külső/belső) a 16 vagy 9,3 lapkamérethez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz