{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7010 | |
Horony szabvány szerint | DIN 7993 | |
Beszúrás R | 0,6 mm | |
Vastagság | 3,6 mm | |
Lapkaméret L | 16 mm | |
Alátétlapka | 272604 sz. S méret | |
Vágóél szélesség w | 1,2 mm | |
tmax | 0,8 mm | |
Váltólapka kiosztás | jobbos | |
Szerszámanyag | HM | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 271025 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197142542 | |
Gyártó száma | 271025 0,6 |