{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7010 | |
Horony szabvány szerint | DIN 472 | |
Horonyszélesség m (H13) | 0,8 mm | |
Vastagság | 2,42 mm | |
Lapkaméret L | 9,3 mm | |
Vágóél szélesség w | 0,89 mm | |
tmax | 0,7 mm | |
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága | 0,7 mm | |
Váltólapka kiosztás | jobbos | |
Szerszámanyag | HM | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 271010 0,8 | |
EAN / GTIN | 4045197765321 | |
Gyártó száma | 271010 0,8 |