Drótkefe fogantyúval

Cikkszám: 270A.MA
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
Termék fajtája Karbantartó egység

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270A.MA
EAN / GTIN 3148511625316
Gyártó száma 270A.MA
L-szám L60130 710

Leírás

Leírás:

  • Drótkefe fogantyúval

Jellemző:

  • H [mm]: 60
  • W [mm]: 34
  • L [mm]: 280
  • [g]: 150

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz